Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes DAB3 Satellitenantenne Aluminium, Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes DAB3 Satellitenantenne Aluminium, Schwarz, Orange
Televes DAB3 Satellitenantenne Aluminium, Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26467827
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Orange
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
8 dBi
Windladung
50,2
Gewicht und Abmessungen
Höhe
555 mm
Mastdurchmesser (max.)
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.