Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 69234 Brettspiel Rollenspiele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 69234 Brettspiel Rollenspiele
Kosmos 69234 Brettspiel Rollenspiele
Kosmos 69234 Brettspiel Rollenspiele
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26488677
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     692346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Das Abenteuer geht weiter! Die neue große Erweiterung zum Kennerspiel des Jahres 2013 mit vier Legenden, neuen Herausforderungen und weiteren bösen Kreaturen. Nach vielen Jahren des Friedens erreicht die Helden von Andor ein Hilferuf aus dem fernen Hadria. Sofort treten sie die gefahrvolle Schiffsreise in den Norden an. An Bord eines alten Seglers reisen sie zu fremden Inseln und schützen deren Küsten vor fürchterlichen Seeungeheuern. Doch immer wieder geraten die Helden in tosende Stürme und müssen sich den entfesselten Mächten des Meeres stellen. Die Erweiterung ist nur mit dem Grundspiel Die Legenden von Andor spielbar. ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Rollenspiele
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
90 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.