Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona ElementsPro 40 Rucksackhülle Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona ElementsPro 40 Rucksackhülle Grau, Orange
Mantona ElementsPro 40 Rucksackhülle Grau, Orange
Mantona ElementsPro 40 Rucksackhülle Grau, Orange
Mantona ElementsPro 40 Rucksackhülle Grau, Orange
Mantona ElementsPro 40 Rucksackhülle Grau, Orange
Mantona ElementsPro 40 Rucksackhülle Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26490533
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20587
EAN/GTIN:
     4250234505871
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Profesioneller Outdoor-Rucksack mit vielen Details
Der mantona ElementsPro 40 Kamerarucksack ist ein professioneller Outdoor- und Kamerarucksack für eine größere Systemkamera- oder DLSR Kameraausrüstung. Es passen bis zu 4 Objektive plus Kamera mit angesetztem Objektiv und weiterem Zubehör hinein. Mit den verschiedenen Staufächern kann man sein Equipment optimal transportieren und hat zugleich noch viel Platz für persönliche Gegenstände bei längeren Wandertouren.

Hoher Tragekomfort und individuelle Inneneinteilung
Man kann seitlich oder von vorne auf das Kamerafach zugreifen und es gibt die Option, Trekkingstöcke und ein Stativ einfach und schnell zu befestigen. Der abnehmbare Bauchgurt bietet optimalen Schutz und Halt und man hat in den kleinen Reißverschlusstaschen Stauraum für Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse. Die abnehmbare Regenhülle und das langlebige Outdoor Material schützen die Ausrüstung vor Regen, Schmutz oder Schnee. Die bequeme Polsterung bietet auch bei längeren Trekkingtouren viel Komfort. Man kann zudem einfach den Alurahmen entfernen, falls man zusätzlich Gewicht sparen möchte. Der individuell einteilbare Innenraum mit verschiedenen Trennern macht es möglich,die Ausrüstung sicher zu verstauen.

Stauraum und Nebenfächer für Zubehör
Der Rucksack bietet mit vielen Zubehörtaschen genug Raum für weiteres Zubehör – egal ob Filter, SD-Karten oder ein Tablet bis max. 10 Zoll. Der obere oder untere abgetrennte Bereich kann auch für persönliche Gegenstände genutzt werden wie Regenjacke oder Proviant, wodurch man auch für Mehrtagestouren gut ausgerüstet ist. Das Kamerafach kann komplett entnommen werden, somit kann man auch den Rucksack ohne Kameraausrüstung auf Trekking- oder Wandertouren verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Grau, Orange
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.