Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Techly ICA-SP SS28 Lautsprecher-Halterung Wand Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26492324
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-SP SS28
EAN/GTIN:
     8057685309692
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Abstand zur Wand (max)
64 mm
Abstand zur Wand (min)
64 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
3.5 kg
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Anzahl der Drehpunkten
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-SP SSWL01
ab € 10,37*
Zubehör
Techly
ICA-SP SSWL03
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.