Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington AS1220 Haarstyling-Gerät Heißluftbürste Warm Schwarz, Silber 1200 W 3 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26497244
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     AS1220
EAN/GTIN:
     4008496824441
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Warmluftbürste
elektrische haarbürste
  • 1200 Watt Multi-Warmluftstyler - Ionen-Technologie reduziert die statische Aufladung des - Haares, lässt es schneller trocknen und verleiht ihm - seidigen Glanz - Keramik-Ring sorgt für eine gleichmäßige - Wärmeverteilung und schnelles Trocknen ohne heiße - Stellen - 3 kombinierte Heiz- & Gebläsestufen inklusive - Abkühlstufe - 5 Aufsätze zum Trocknen,Glätten, Locken und für - Volumen: - Stylingdüse zum Trocknen - Flachbürstenaufsatz zum Trocknen & Glätten - Haaransatz-Booster für Volumen am Haaransatz - 30 mm Rundbürstenaufsatz mit einziehbaren - Borsten - 21 mm Rundbürstenaufsatz mit Thermoborsten - Professionelle Aufbwahrungstasche - 3 m Kabel in Salonlänge & Kabeldrehgelenk
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
3 m
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Fassdurchmesser
30 mm
Lieferumfang
Haarpflegeaccessoires
Bürste, Abguss, Volumen-Styler
Energie
Leistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,73004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 46,78834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,41*
€ 422,9379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,16002*
€ 421,45042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,76*
€ 395,9844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,07002*
€ 378,50332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,73004*
€ 334,06875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.