Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele 49039 Würfelspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele 49039 Würfelspiel
Schmidt Spiele 49039 Würfelspiel
Schmidt Spiele 49039 Würfelspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26502147
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Würfelblock
Würfelspiel-Gewinnblatt
Würfelspielblock
Würfelspiele
Das reicht schon einen kleinen Augenblick: Drei Zusatzblöcke für 1.440 KNIFFEL-Partien.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
230 g
Merkmale
Geeignet für
Universal
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
8
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Material
Papier
Weitere Suchbegriffe: würfelspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.