Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SA 2969 Sandwich-Toaster 600 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SA 2969 Sandwich-Toaster 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SA 2969 Sandwich-Toaster 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SA 2969 Sandwich-Toaster 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SA 2969 Sandwich-Toaster 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SA 2969 Sandwich-Toaster 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SA 2969 Sandwich-Toaster 600 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26525592
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SA 2969
EAN/GTIN:
     k.A.
Antihaftbeschichtung.
2 knusprige Sandwich-Toasts in Minutenschnelle.
Betriebskontrollleuchte & Bereitschaftsanzeige.
Wärmeisolierende Griffe mit Verriegelungsvorrichtung.
Platzsparende, senkrechte Aufbewahrung.
Praktische Kabelaufwicklung.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
anzahl der Sandwiches
4
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,091*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2213*
€ 0,2633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1755*
€ 0,2088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1502*
€ 0,1787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,1459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.