Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ices ICR-210 Uhr Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ices ICR-210 Uhr Pink
Ices ICR-210 Uhr Pink
Artikel-Nr.:
     2753M-2611033
Hersteller:
     STL
Herst.-Nr.:
     ICR-210 PINK
EAN/GTIN:
     8711902033806
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
lenco radiowecker
radiowecker
  • Uhrenradio - PLL FM Radio - 0.6" LED-Display - Weckfunktion wählbar zwischen Radio oder Summer - Zwei Weckzeiten und Schlummerfunktion - Sleep-Timer - 3V Speicherbatterie (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Unterstützte Bänder
FM, PLL
PLL-Synthesizer
Ja
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
0.6 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Eingangsspannung
230 V
Garantiekarte
Ja
FM-Radio
Ja
Pufferbatterie
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,74*
€ 36,80*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 72,58*
€ 93,12*
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,78*
€ 95,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.