Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ices ICR-210 Uhr Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ices ICR-210 Uhr Blau
Ices ICR-210 Uhr Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26549251
Hersteller:
     STL
Herst.-Nr.:
     ICR-210 BLUE
EAN/GTIN:
     8711902033660
Suchbegriffe:
Buzzer
Radio
Radiowecker
radiowecker
  • Uhrenradio - PLL FM Radio - 0.6" LED-Display - Weckfunktion wählbar zwischen Radio oder Summer - Zwei Weckzeiten und Schlummerfunktion - Sleep-Timer - 3V Speicherbatterie (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Unterstützte Bänder
FM, PLL
PLL-Synthesizer
Ja
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
0.6 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Eingangsspannung
230 V
Garantiekarte
Ja
FM-Radio
Ja
Pufferbatterie
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,042*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,292*
€ 20,57748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,662*
€ 19,82778
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,012*
€ 19,05428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,042*
€ 15,51998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.