Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 102459 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 102459 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
ALLNET 102459 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Multi-Modus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26571254
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-MC103G-SC-MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allnet medienkonverter
medienkonverter
  • 1x 10/100/1000BaseT Ethernet TP Port; 1x 1000BaseSX Ethernet Fiber Port
  • TP Port unterstützt Half/Full-Duplex, Auto-MDI/MDI-X und Auto-Negotiation
  • Gigabit Fiber Port unterstützt Multi Mode SC
  • Ethernet 802.3x Flow Control
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
230 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑SX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.