Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7240.310 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Indoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7240.310 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Indoor Grau
Rittal 7240.310 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26573978
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.310
EAN/GTIN:
     4028177221239
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxisgerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So kann z. B. die 482 mm lange Steckdosenleiste wahlweise an 482,6 mm (19"-)-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19"-)-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Farbe
Kabelfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
658.6 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1.2 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ D
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1.5
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.