Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Sh 10 Kassette Grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Grundig Sh 10 Kassette Grau
Grundig Sh 10 Kassette Grau
Grundig Sh 10 Kassette Grau
Grundig Sh 10 Kassette Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582689
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GFM5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Kassette
Diktierkassette
Weitere Informationen:
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Kassette
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 462,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 535,44*
€ 637,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 524,90*
€ 624,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 491,55*
€ 584,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 483,04*
€ 574,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 462,54*
€ 550,42
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.