| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26582844 Herst.-Nr.: 1307 EAN/GTIN: 4004182013076 |
| |
|
| | |
| Für die zuverlässige Dokumentation in der Baubranche und im Handwerk sind Belege unersetzlich, um dem Bauherrn regelmäßig Bericht erstatten zu können. Für einen guten und zuverlässigen Überblick über die Arbeitsleistung und den Materialverbrauch auf der Baustelle sorgt der klassische Rapport, denn die vorgedruckten Spalten und Felder geben eine gute Orientierung und sind schnell und einfach auszufüllen. So wissen Sie immer, welche Informationen eingetragen werden müssen und welche noch fehlen. Unser Rapport im handlichen DIN A5 Format beinhaltet 100 Blatt und 2 Blatt Blaupapier. Im täglichen Betrieb auf der Baustelle und bei der Arbeit mit verschiedenen Gewerken und Zulieferern sind Bauformularbücher und Vorlagen zum Sammeln und Eintragen der verschiedenen Informationen nach wie vor die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrem Rapport, Bericht, Stundennachweis und Aufmaß. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Abdeckungsmaterial | Karton | | Format | A5 | | Maximum Papiergröße | 148 x 210 mm | | Anzahl der Seiten | 100 Seiten | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaupapier, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Rapport, Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, avery zweckform rapport a5, blau papier, blaupapier a5 |
| | |
| |