| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26582847 Herst.-Nr.: 1306 EAN/GTIN: 4004182013069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exakte Aufzeichnungen, die als zuverlässige Belege dienen, sind in der Baubranche und im Handwerk unerlässlich. Für einen genauen und zuverlässigen Überblick über die Arbeitsleistung und den Materialverbrauch auf der Baustelle sorgt der Regiebericht, denn die vorgedruckten Spalten und Felder geben eine gute Orientierung und sind schnell und einfach auszufüllen. So wissen Sie immer, welche Informationen eingetragen werden müssen und welche noch fehlen. Unser Regiebericht im handlichen DIN A6 Format beinhaltet 100 Blatt und 2 Blatt Blaupapier. Im täglichen Betrieb auf der Baustelle und bei der Arbeit mit verschiedenen Gewerken und Zulieferern sind Bauformularbücher und Vorlagen zum Sammeln und Eintragen der verschiedenen Informationen nach wie vor die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrem Rapport, Bericht, Stundennachweis und Aufmaß. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß, Gelb | ![](/p.gif) | Abdeckungsmaterial | Karton | ![](/p.gif) | Format | A5 | ![](/p.gif) | Maximum Papiergröße | 148 x 210 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 50 Seiten | Lieferumfang | Anzahl | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blaupapier, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Rapport, Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, avery zweckform rapport a5, blau papier, blaupapier a5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |