| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26582848 Herst.-Nr.: 1778 EAN/GTIN: 4004182017784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sparen Sie sich Ärger und Verzögerungen, denn beim Bau läuft manchmal nicht alles rund. Das exakte Ermitteln des Umfangs von Bauleistungen ist deshalb in jedem Fall sehr hilfreich und ganz besonders dann, wenn mehrere Firmen am gleichen Gesamtbauwerk arbeiten. Sobald die erbrachte Leistung dann ermittelt wird, können Sie eine prüfbare Abrechnung erstellen. Unser Aufmaß im übersichtlichen DIN A4 Format beinhaltet 50 Blatt. Praktisch: Die Vorlage ist selbstdurchschreibend. Im täglichen Betrieb auf der Baustelle und bei der Arbeit mit Handwerkern und Zulieferern sind Bauformularbücher und Vorlagen zum Sammeln und Eintragen der verschiedenen Informationen nach wie vor die einzig wahre Lösung. Unsere Vordrucke sind auf die verschiedensten Bedürfnisse angepasst und unterstützen Sie bei Ihrem Rapport, Bericht, Stundennachweis und Aufmaß. Die qualitativ hochwertigen Vorlagen sind selbstdurchschreibend und FSC® zertifiziert. Natürlich werden alle unsere Formulare regelmäßig von Rechtsexperten auf die rechtliche Aktualität geprüft. Schließlich haben wir als Erfinder der Quittung einen riesigen Erfahrungsvorsprung! Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Abdeckungsmaterial | Karton | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Maximum Papiergröße | 210 x 297 mm | ![](/p.gif) | Anzahl der Seiten | 50 Seiten | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |