Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1726 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1726 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1726 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1726 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Avery 1726 Buchhaltungsformular & -Buch A5 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582857
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1726
EAN/GTIN:
     4004182017265
Suchbegriffe:
Auftrag-Formular
Auftrag-Vordruck
Auftragbuch
Auftragsbuch
Der Auftrag 1726 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Buchformat bietet Ihnen die Möglichkeit, alle nötigen Angaben bei der Vergabe von Aufträgen abzudecken und auf das vorgedruckte Auftragsformular einzutragen. Das Auftragsformular beinhaltet 40 vorgedruckte weiße Aufträge mit jeweils zwei selbstdurchschreibenden, vorgedruckten Durchschlägen in gelb und rosa. Die insgesamt 40 Aufträge haben einen schreibmaschinengerechten Zeilenabstand und sind mit einer Unterschriftszeile für Auftraggeber versehen. Die Auftragsformulare, Bestellvorlagen und Rechnungsvordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Weiß, Gelb
Format
A5
Maximum Papiergröße
148 x 210 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
3
Weitere Suchbegriffe: Auftragsformular, auftrag vordruck
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,123* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.