| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26582861 Herst.-Nr.: 1406 EAN/GTIN: 4004182014066 |
| |
|
| | |
| Im Bestellbuch 1406 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format können alle relevanten Informationen bei Ihren Bestellungen einfach und praxisgerecht erfasst werden. Sie können z.B. Liefertermin und Versandart angeben und die MwSt. vom Gesamtbetrag wird klar ausgwiesen. Die Bestellungen beinhalten 50 weiße Bestellformulare mit jeweils einem weißen vorgedruckten Original und einem weißen Blanko-Durchschlag ohne Perforierung zum Verbleib im Buch, und 1 Blatt Blaupapier. Die Bestellvorlagen und Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Lagerhaltung und Einkauf und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Abdeckungsmaterial | Karton | | Format | A5 | | Maximum Papiergröße | 148 x 210 mm | | Anzahl der Seiten | 50 Seiten | Lieferumfang | Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibbuch, Durchschreibebuch, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Kombinationsbuch, durchschreibbuch zweckform, durchschreibebuch, durchschreibebuch a5 |
| | |
| |