Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Avery 309 Verwaltungsbuch Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582899
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchungsbeleg
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Der Buchungsbeleg 309 von AVERY ZWECKFORM im DIN A6 Querformat sorgt für eine lückenlose Buchhaltung. Der Buchungsbeleg mit T-Konto, Buchungstext/-vermerk enthält auch eine Unterschriftenzeile. Das Formularbuch beinhaltet 50 weiße Originale mit Mikroperforation. Die Buchungsbelege und Kassenformulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0352* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.