Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 201 Buchhaltungsformular & -Buch A5 36 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 201 Buchhaltungsformular & -Buch A5 36 Seiten
Avery 201 Buchhaltungsformular & -Buch A5 36 Seiten
Avery 201 Buchhaltungsformular & -Buch A5 36 Seiten
Avery 201 Buchhaltungsformular & -Buch A5 36 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582959
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     201
EAN/GTIN:
     4004182002018
Suchbegriffe:
Haushalts-Buch
Haushaltsbuch
zweckform haushaltsbuch
haushaltsbuch
Das Haushaltsbuch 201 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der privaten Finanzplanung. Das Haushaltsbuch mit 36 Seiten ist beidseitig vorgedruckt und beinhaltet eine Jahresübersicht sowie eine klare Ausgaben-Aufteilung. Die Haushaltsbücher von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen im privaten Haushalt - damit behalten Sie einen Überblick über Ihre Ausgaben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Abdeckungsmaterial
Karton
Format
A5
Maximum Papiergröße
148 x 210 mm
Anzahl der Seiten
36 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2837
ab € 4,77*
Ähnlich
Avery
223
ab € 3,79*
Ähnlich
Avery
223D
ab € 6,39*
Ähnlich
Avery
222
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.