Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 19863085 Hängeordner A4 Karton Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz 19863085 Hängeordner A4 Karton Grau
Leitz 19863085 Hängeordner A4 Karton Grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT19863085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19863085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Hänge-Tasche
Hängetasche
Die hochwertige Hängetasche ist ideal für eine platzsparende Ablage ungelochter Unterlagen im Hängezug. Geeignet für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Mediengewicht
275 g/m²
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
9 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,336*
€ 1,88*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 2,40*
5 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 10,06*
10 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,23*
€ 12,30*
8 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,736*
€ 2,06584
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,19*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.