Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2802000 Heftmappenzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 2802000 Heftmappenzubehör
Veloflex 2802000 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26583883
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2802000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002100
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.