Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 66430001 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 66430001 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Leitz 66430001 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Leitz 66430001 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584122
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66430001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Zur rationellen und hochwertigen Beschriftung mit Laser-, Tintenstrahldruckern oder Kopiergeräten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Haftetiketten pro Blatt
14 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
215 x 320 x 7 mm
Gewicht
260 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Etikettengröße
73 x 40 mm
Format
A4
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Universal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
66410000
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.