Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Orgacolor selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Orgacolor selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Grün
Leitz Orgacolor selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Grün
Artikel-Nr.:
     690-306196011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     66051000
EAN/GTIN:
     4002432313860
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Leuchtetiketten
Leuchtfarbenetiketten
Selbstklebend. Auf Trägerbandrolle. Jede Ziffer wird mit einer anderen Farbe signalisiert, insgesamt zehn unterschiedliche Farben. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Sie verblassen nicht und greifen sich nicht ab. Signal mit Strichcode auf der Innenseite.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Form
Abgerundetes Rechteck
Etikettengröße
30 x 23 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,82*
€ 31,93*
1 Tag
37
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,27*
€ 32,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,29*
€ 33,80*
9 Tage
14
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,21*
€ 33,80*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,80*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
66050000
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.