Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP711 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sigel LP711 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP711 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP711 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP711 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LP711 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3310-LP711
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
Druckerfolie
Printerfolie
  • Einzelformat: DIN A6 (105x148 mm)
    - Druckformat: DIN A4 (210x297 mm)
    - Grammatur: 185 g
    - Motiv: weiß
    - Inhalt: 20 Blatt
    - Druckereignung: Ink/Laser/Copy/ColorCopy/ColorLaser
    - 80 Karten

    Postkarten "weiß" ohne Vordruck sind individuell gestaltbar für Einladungen, Danksagungen, Glückwünsche, Flyer, Karteikarten usw. Die Karten sind zum beidseitigen Bedrucken mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet und haben eine Grammatur von 185g/m². Aufgrund der feinen Mikroperforation lassen sich die Karten schnell und einfach aus dem A4-Bogen lösen. Im Lieferumfang sind 20 Blatt à 4 Stück im Format DIN A6 enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Nicht klebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser
Form
Rechteck
Druckmediengewicht
185 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
105 mm
Etikettenhöhe
148 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,37*
€ 12,30*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 8,39*
€ 12,33*
3 Tage
24
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,57*
€ 12,58*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 8,04*
€ 12,58*
9 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 13,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
1 Paket enthält 80 Karten (ab € 0,10463* pro Karte)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.