Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3008 Herst.-Nr.: 3008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wenn es mal schnell gehen soll, aber wichtig ist: die roten Pfeile von Avery Zweckform sind perfekt zum Kennzeichnen, wo in einem Dokument eine Unterschrift benötigt wird oder wo bestimmte wichtige Informationen zu finden sind. Ideal natürlich auch zur Kennzeichnung auf Landkarten, Lageplänen oder Grundrissen. Sie fallen sofort auf und ermöglichen so eine klare und einfache Übersicht. Wir bieten die leuchtroten, stark haftenden Pfeile im Format 39x9mm in der handlichen Kleinpackung zur besonders einfachen und sauberen Handhabung an. So können Sie schnell und einfach wichtige Hinweise markieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 63 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 21 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 3 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9 mm | | Höhe | 39 mm | Merkmale | Produktfarbe | Orange | | Klebetyp | Dauerhaft | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten avery, einsteckschilder türschild, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,76* | € 1,29* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 63 Etiketten (ab € 0,01207* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|