Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 550 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 550 Schwarz
Edding 550 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26610365
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-550001
EAN/GTIN:
     4004764023738
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 3-4mm schwa...
permanent marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.