| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26613482 Herst.-Nr.: 223605013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das patentierte Stecksystem des Herstellers Kopp macht diese Steckdosenleisten einzigartig. In jedem Steckdosentopf können entweder 2 Euro- oder ein Schutzkontaktstecker angeschlossen werden. So können trotz der kompakten Bauform bei der DUOversal Steckdosenleiste 6=12 bis zu 12 Eurostecker in einer Steckdosenleiste angeschlossen werden. Weitere Informationen: Energie | Spannung | 250 V | Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Sicherheitsverschluss | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |