Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 129713007 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 129713007 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Kopp 129713007 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26616835
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     129713007
EAN/GTIN:
     4008224569255
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Dieses Sortiment umfasst verschiedene, preiswerte Varianten an Steckdosenleisten für den Innen- und Außenbereich.

- um 45° gedrehte Töpfe
- optional mit 2-poligem, beleuchteten Schalter
- optional in der Trendfarbe titan
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F3G1,5mm²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.