Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 0.5m eSATA SATA-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.5m eSATA SATA-Kabel 0,5 m Schwarz
Tecline 0.5m eSATA SATA-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26639134
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39901100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel
  • bis 3,0 Gbit/s
  • abgeschirmtes Kabel
  • 7pol eSATA Stecker an 7pol eSATA Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabeltyp
SATA II
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.