| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26708166 Herst.-Nr.: 92 02 53 EAN/GTIN: 4003773054603 |
| |
|
| | |
| - Greifflächen glatt
- blendfrei mattiert Modell: - für SMD-Technik - gewinkelte Spitzen, ca. 1 mm breit - Greifflächen mattiert für optimalen Halt - Chrom-/ Nickel-Stahl: rostfrei, antimagnetisch (18/10), sehr gängige Elektronik-Qualität
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 16 g | | Länge (mm) | 120 mm | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, smd-pinzette abgewinkelt, bestückungspinzette, smd-pinzette knipex |
| | |
| |