| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26708168 Herst.-Nr.: 92 12 52 EAN/GTIN: 4003773054658 |
| |
|
| | |
| - Greifflächen glatt
- blendfrei mattiert Modell: - gewinkelte Spitzen - extra starke Spitzen - rostfrei, antimagnetisch
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | | Länge (mm) | 120 mm | Merkmale | Produktfarbe | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, knipex präzisionspinzette 120mm, pinzette mit führungsstift, knipex pinzette mit führungsstift |
| | |
| |