Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 92 34 28 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 92 34 28 Industriepinzette
Knipex 92 34 28 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26708170
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 34 28
EAN/GTIN:
     4003773054825
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
  • für feinste Montagearbeiten
    - extra feine Spitzen
    - Greifflächen glatt
    - rostfrei, antimagnetisch
    - blendfrei mattiert
    Modell:
    - gewinkelte Spitzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Länge (mm)
105 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.