Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nakagawa STL 56X25,4/90 Druckeretikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nakagawa STL 56X25,4/90 Druckeretikett Weiß
Nakagawa STL 56X25,4/90 Druckeretikett Weiß
Nakagawa STL 56X25,4/90 Druckeretikett Weiß
Nakagawa STL 56X25,4/90 Druckeretikett Weiß
Nakagawa STL 56X25,4/90 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26711536
Hersteller:
     Nakagawa
Herst.-Nr.:
     STL 56X25,4/90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
56 mm
Etikettenhöhe
25.4 mm
Bogenbreite
60 mm
Maximaler Rollendurchmesser
90 mm
Kerndurchmesser
25.4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: etiketten rolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,3401*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 5,07445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,89*
€ 141,4791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,09*
€ 139,3371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,15002*
€ 129,88852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,98016*
€ 122,54639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,3401*
€ 108,69472
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
800264-605
ab € 14,24084*
Ähnlich
Zebra
3007419-T
ab € 21,10*
Ähnlich
Zebra
3007558-T
ab € 275,79*
Ähnlich
Zebra
3007766-T
ab € 267,25*
Ähnlich
Zebra
3010066-T
ab € 13,47*
Ähnlich
Zebra
3012236-T
ab € 21,10*
Ähnlich
Zebra
3012883-T
ab € 13,49*
Ähnlich
Zebra
3014816-T
ab € 65,63*
Ähnlich
Zebra
880199-025D
ab € 9,54*
Ähnlich
Zebra
200963
ab € 29,11*
Ähnlich
Zebra
800999-009
ab € 8,24*
Ähnlich
Zebra
880191-038D
ab € 13,40*
Ähnlich
Zebra
3005281-T
ab € 80,73*
Ähnlich
Zebra
3008870-T
ab € 80,67*
Ähnlich
Zebra
880191-101D
ab € 11,89584*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.