| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26712923 Herst.-Nr.: 143305046 EAN/GTIN: 4008224471640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verlängerung, IP20, 16A, 250V~, Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung mit Leitung H 05VV-F3G1,5mm², mit erhöhtem Berührungsschutz, 5m, schwarz. Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | ![](/p.gif) | Spannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Schwarz | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | AC-Steckertypen | Type E/F | ![](/p.gif) | Sicherheitsverschluss | Ja | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |