Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 128690659 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 128690659 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß
Kopp 128690659 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26712937
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     128690659
EAN/GTIN:
     9008221286907
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
3-fach Steckdosenleiste, mit 45° gedrehten Töpfen, 5m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A, 250V~, arktis.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.