Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3115500 Kartenhülle Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Veloflex 3115500 Kartenhülle Transparent
Veloflex 3115500 Kartenhülle Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3115500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3115500
EAN/GTIN:
     4000225055195
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
77 mm
Innere Breite
106 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,21*
€ 0,42*
5 Tage
50
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,22*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 7,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3115510
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.