Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-811565 Herst.-Nr.: LP715 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - microperforiert
- mit Aufhängeloch - inklusive Beschriftungs-Software
PC-beschriftbare Hängeschilder für Preis- und Warenauszeichnung im Format 27x40 mm aus stabilem, weißem 200 g/m2 Karton mit Aufhängeloch und ultra-feiner Microperforation für leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten. Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. Die passende Anschießpistole ZB300 und die passenden Anschießfäden (ZB320, ZB321) sowie Nylonfäden ZB340 sind bei Sigel erhältlich.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Nicht klebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Universal | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Druckmediengewicht | 200 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 27 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 40 mm | ![](/p.gif) | Bogenbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 297 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 1470 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 30 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 49 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Anschießpistole, Etikettierpistole, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, sigel fotopapier a4 200g, inkjet etiketten, inkjetetiketten weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 2,90* | ab € 18,19* | € 25,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,81* | € 27,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 19,24* | € 27,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 20,39* | € 28,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,59* | € 31,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.470 Schilder (ab € 0,01238* pro Schild) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|