Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 55877040 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 55877040 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Philips 55877040 Leuchtstofflampe 36 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26720117
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     55877040
EAN/GTIN:
     8711500558770
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W)
mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D
Lampen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
3100 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Farbcode
840
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
15000 h
LSF EM 2000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
99 %
LSF EM 4000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
99 %
LSF EM 6000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
99 %
LSF EM 8000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
99 %
LSF EM 12000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
89 %
LSF EM 16000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
33 %
LSF EM 20000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
2 %
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
96 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
95 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
94 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
93 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
92 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
91 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
90 %
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
383
Chromatizität Koordinate Y
386
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
42 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
55874940
ab € 6,49*
Ähnlich
Philips
63192340
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.