Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 95728 Pfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 95728 Pfanne
RÖSLE 95728 Pfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26732045
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     95728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.