Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 21780011 Hängeordner A4 Karton Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz 21780011 Hängeordner A4 Karton Weiß
Leitz 21780011 Hängeordner A4 Karton Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26760510
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21780011
EAN/GTIN:
     4002432409440
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
80 mm gelocht zum Einheften in Pendelhefter und -ordner. Mit vorstehendem Tab und Markierungslinien mit acht Feldern. Oben und unten mit Signal-Schlitzstanzung für Stecksignale 6030. - Ausführung: Einfach
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
223 mm
Höhe
1 mm
Tiefe
323 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter leitz, pendelhefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,40*
€ 80,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,47*
€ 77,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,01*
€ 59,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.