Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 21787 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 21787 Heftmappenzubehör
Leitz 21787 Heftmappenzubehör
Leitz 21787 Heftmappenzubehör
Leitz 21787 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26762400
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21787
EAN/GTIN:
     5032191217870
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene a4 schwarz
Klemmschienen sind ein vielseitiges Bindesystem für ungelochte Unterlagen ohne Verwendung eines Gerätes. Der Papierstapel wird in die Kunststoffklemmschiene eingeschoben - das ist alles! Ideal für schnelles und einfaches Binden. Die Klemmschienen können mit Deckblättern für Bindesysteme kombiniert werden.

- Klemmschienen mit einzigartig geformten Enden ermöglichen ein schnelles unf einfaches Einschieben des Dokuments
- 1 Pack à 25 Stück
- Fassungsvermögen: 9 mm - 80 Blatt (80 g/m² Papier)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
80 Blätter
Material
PVC
Format
A4
Rückenbreite
9 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
380 g
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken leitz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.