Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores L10541 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores L10541 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Kores L10541 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26762922
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     L10541
EAN/GTIN:
     4045257700132
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Universal-Etiketten, weiß Großpackung, 100 Blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1400 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
14 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
41 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Format
A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.