Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-895 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-895 Montage-Kit
Wago 787-895 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26771653
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
wago montageplatte
montageplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
35 mm
Tiefe
158.5 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.