Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 95706C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 95706C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier
Clairefontaine 95706C Geschenkverpackung Geschenkpapier Papier
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772338
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     95706C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Kraftpapier
Einschlagpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkpapier
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Papier
Papiergewicht
70 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
3 m
Rollenbreite
700 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
6810/PL-77
ab € 5,33*
Sonstiges
Clairefontaine
95702C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95708C
ab € 1,22*
Sonstiges
Clairefontaine
95711C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95713C
ab € 1,15*
Sonstiges
Clairefontaine
95714C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95715C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95721C
ab € 1,28*
Sonstiges
Clairefontaine
95727C
ab € 1,27*
Sonstiges
Clairefontaine
95729C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95732C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95733C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95751C
ab € 1,21*
Sonstiges
Clairefontaine
95754C
ab € 1,36*
Sonstiges
Clairefontaine
95755C
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.