Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 97149C Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 97149C Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Clairefontaine 97149C Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26772450
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97149C
EAN/GTIN:
     3329680971491
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a3 sortiert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Mediengewicht
270 g/m²
Format
A3
Weitere Suchbegriffe: foto karton, foto-karton a3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,504* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.