Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PDB-PT826-8824 Stromverteilereinheit (PDU) Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PDB-PT826-8824 Stromverteilereinheit (PDU) Mehrfarbig
Supermicro PDB-PT826-8824 Stromverteilereinheit (PDU) Mehrfarbig
Supermicro PDB-PT826-8824 Stromverteilereinheit (PDU) Mehrfarbig
Supermicro PDB-PT826-8824 Stromverteilereinheit (PDU) Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26793533
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PDB-PT826-8824
EAN/GTIN:
     672042113859
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Stecker (8-pin)
2
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
I2C-Bus-Stecker
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Zertifizierung
REACH
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.