| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26795611 Herst.-Nr.: MHS-EP-002 EAN/GTIN: 8716309077187 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 42 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 16.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 12 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 65 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 150 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 25 mm | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 50 - 18000 Hz | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Kabellänge | 0.9 m | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHs, ISO 9002, CE | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |