Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOPAR 16 35 W 230 V 35° GU10 Halogenlampe Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOPAR 16 35 W 230 V 35° GU10 Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOPAR 16 35 W 230 V 35° GU10 Halogenlampe Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26796937
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300727165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
35 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
200 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Reflektor
Strahlungswinkel
35 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.75 %
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
50 x 63 x 50 mm
Paketgewicht
47.98 g
Sonstige Funktionen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
230 V
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
35 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Tiefe
55 mm
Breite
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.