Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LA320 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel LA320 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LA320 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LA320 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LA320 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LA320 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Sigel LA320 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26799375
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LA320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • abgerundete Ecken Die weißen Adress-Etiketten mit abgerundeten Ecken im Format 63,5x38,1 mm sind vielseitig nutzbar, z. B. auf Briefumschlägen, Päckchen, Paketen u.v.m. Die Etiketten sind für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet und sorgen für ein klares Druckbild und optimale Geräteschonung dank 4-seitiger Sicherheitskante. Im Lieferumfang sind 25 Blatt A4 bzw. 525 Etiketten enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Nicht klebendes Druckeretikett
Format
A4
Drucktechnologie
Universal
Form
Abgerundetes Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63.5 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
525 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
21 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 525 Etiketten (ab € 0,01665* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.