Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 989.68 Einbaustrahler GU5.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 989.68 Einbaustrahler GU5.3
Paulmann 989.68 Einbaustrahler GU5.3
Paulmann 989.68 Einbaustrahler GU5.3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26799376
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98968
EAN/GTIN:
     4000870989685
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Schönes Design – ideal für Wohnräume. Die individuell schwenkbaren Halogen 12 V-Einbauleuchten der Quality Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Ausgesparte Höhe
92 mm
Augesparte Länge
60 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
50 W
Spannung
12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.